- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 真空 引き ポンプのおすすめ人気ランキング
真空 引き ポンプのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新170件の「真空 引き ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 真空 ポンプ セット」、「真空引き」、「バキューム ポンプ」などの商品も取り扱っております。
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)
AC100
到達真空度
15ミクロン
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
約4.8
周波数(Hz)
50/60
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×93×200
モーター出力(W)
180
排気量(L/min)
42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
230(封入)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
12.7Pa(95ミクロン)
質量(kg)
2.95
排気速度(L/min)
40
運転音(dB)
60
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
ローター種類
ツーステージ
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1720(60Hz)、1440(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
265×355×130
搭載ドライブ
ダイレクト式
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒
R410a
接続口径
5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)
230
真空計(MPa)
0~-0.1
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度
3.3Pa(25ミクロン)
種別
本体のみ
排気速度(L/min)
40
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒
R410A、R32
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)
約920
圧力計(MPa)
-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)
-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)
80
付属品
チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)
NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)
120×230
取付ねじ
1/8NPT
接続ポート径
(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様
吸気口:5/16"-3/8" オスフレア
質量(kg)
8.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
383×193×210
排気速度(L/min)
113
ポンプ
2段式ロータリー
オイル量(mL)
300
到達真空度(Pa)
3
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容
真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)
10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)
2.0(15ミクロン)
仕様
オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル
質量(kg)
6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類
ツーステージ
モーター(W)
200
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
220×280×110
搭載ドライブ
ダイレクト式
真空到達度
135ミクロン(18Pa)
仕様
オイル逆流防止弁
方式
(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間
120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)
80
ポート径(インチ)
(吸入)5/16オスフレア
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)
18
付属品
真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)
3.5(バッテリ含む)
タイプ
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
約60分(1充電あたり)
ポンプ
1段式ロータリー
充電時間(分)
約55
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
接続口径
5/16フレア
使用冷媒
R410A/R32
付属品
ナットセット
全長(mm)
60.5
材質(パッキン)
HNBR
色(本体)
金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷